Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636509 Herst.-Nr.: 4026212347944 EAN/GTIN: 4026212347944 |
| |
|
| | |
| Spanplattenboden Regaleinlage, 38 mm mit Zentrierblech Sicherung bei Durchfahrten/-gängen Nach DGUV-Regel 108-007. Spanplatte, Oberfläche natur, wahlweise in 19, 30 oder 38 mm Stärke. Auflage erfolgt auf dem Holm. Einsatzbereich In Kommissionsbereichen für Karton- und Boxenlagerung. Lieferung erfolgt ohne Holme Info: Beim 19 mm starken Boden ist eine 250-kg-Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage möglich (auf Anfrage). Weitere Informationen: | | Fachbreite: | 1825 mm | Fachtiefe: | 1100 mm | Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last: | 706 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Palettenregalboden Z-Blech, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta fachboden für steckregal, fachboden für steckregal, palettenregal 110cm tief, 30423116, Lagerregal, Palettenregal-Zubehör, Regal, Spannplattenboden |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,64* | € 137,27* | | | | Lager 6C8MS | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,15* | € 137,27* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,12* | € 137,29* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,32* | € 143,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,39* | € 151,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|