Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden für META Palettenregal MULTIPAL, BxT 1.825 198347-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198347-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189929
EAN/GTIN:
     4026212347944
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Großfachregal Fachboden
Spanplattenboden für META Palettenregal MULTIPAL, BxT 1.825 x 1.100 mm Der Spanplattenboden für das Palettenregal META MULTIPAL ist für den Einsatz im Kommissionierbereich, für die Boxen- und Kartonlagerung geeignet. Die Oberfläche ist in Natur und ein Zentrierblech für die Auflage ist beigefügt. Aus Holzverbundwerkstoff Mit Zentrierblech Höhe = 38 mm Breite = 1.825 mm Fachlast max. = 706 kg Tiefe = 1100 mm Eigengewicht = 52,92 kg Konfigurierbar = ja
Weitere Informationen:
Breite:
1825 mm
Eigengewicht:
52.92 kg
Fachlast max.:
706 kg
Höhe:
38 mm
Tiefe:
1100 mm
Konfigurierbar:
ja
HEIGHT GRO:
38.00 mm
WIDTH GRO:
1825.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
52.924000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,64*
€ 137,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 137,27*
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 137,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 143,17*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,39*
€ 151,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.