Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H700 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H700 RAL5010
Schrankgehäuse 27x36E H700 RAL5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636266
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269068146
EAN/GTIN:
     7612269068146
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Hohe Beständigkeit
Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
600 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubladenschrank lista, leergehäuse, 30307346, Baukastenschrank, Schrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 342,45*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,46*
€ 342,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,73*
€ 342,50*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,65*
€ 350,78*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,39*
€ 378,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.