| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284176 Herst.-Nr.: 71.082.090 EAN/GTIN: 7612269068146 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063250, Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, enzianblau Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. , Maße BxT: 564x725 mm (27x36 E) , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Einzelschubladensperre: serienmäßig , Farbe: RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31000 GRAMM | Höhe: | 700 mm | lichte Höhe (B): | 600 mm | Herstellerartikelnummer: | 71.082.090 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,28* | € 342,45* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,46* | € 342,46* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,73* | € 342,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,65* | € 350,78* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,39* | € 378,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|