Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718660
EAN/GTIN:
     4317784718660
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69880
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck

Ausführung: Mit VDI-Schaft.

Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.

Weitere Informationen:
Schaft:
VDI 50
für Gewindebohrer:
M14–M33
Einsatz-Ø d1:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø:
79 mm
Auskraglänge:
110 mm
für Einsatz Typ:
FE3/FES3
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718660
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 69880, 33390019, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 334,96*
€ 387,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 391,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 348,48*
€ 391,78*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 348,51*
€ 393,32*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 399,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.