Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784718660, Fortis Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1098652
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718660
EAN/GTIN:
     4317784718660
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69880
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784718660, Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft:
VDI 50
für Gewindebohrer:
M14M33
Einsatz-Ø d1:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø:
79 mm
Auskraglänge:
110 mm
für Einsatz Typ:
FE3/FES3
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 69880, Gewindeschneidapparat, GEWINDESCHNELLWECHSEL-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 334,96*
€ 387,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 391,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 348,48*
€ 391,78*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 348,51*
€ 393,32*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 399,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.