Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718660
EAN/GTIN:
     4317784718660
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69880
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck

Ausführung: Mit VDI-Schaft.

Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.

Weitere Informationen:
Schaft:
VDI 50
für Gewindebohrer:
M14–M33
Einsatz-Ø d1:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø:
79 mm
Auskraglänge:
110 mm
für Einsatz Typ:
FE3/FES3
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718660
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 69880, 33390019, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 333,80*
€ 389,73*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 348,18*
€ 393,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 347,34*
€ 393,93*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 395,49*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 346,72*
€ 401,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,92*
€ 468,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,78*
€ 432,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.