Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 VDI50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390019
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718660
EAN/GTIN:
     4317784718660
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69880
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M14–M33
für Einsatz Typ:
FE 3/FES 3
Einsatz-Ø d1:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø d2:
79 mm
Auskraglänge l1:
110 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 69880, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390019, 33390019
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 383,24*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 347,64*
€ 387,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 347,75*
€ 387,50*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 349,37*
€ 389,07*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 347,88*
€ 394,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.