Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal COMPACT GF 2200x1000x300grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal COMPACT GF 2200x1000x300grau
Steckregal COMPACT GF 2200x1000x300grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-622698
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     83161
EAN/GTIN:
     4026212153668
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Compact-Steckregal ohne Abdeckboden, einseitig, Grundregal RAL 7035 lichtgrau

Typ: Tipp mit Logo
Überschrift
Text: Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.



Steckregal META Compact©
Robuster Rahmen
Mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt oder mit geclinchten, vormontierten Rahmen in RAL 7035 lichtgrau beschichtet.
Leichter Aufbau
Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.
Fachböden
Komplett mit End-/Mittelanschlag

Regalhöhen: 1850/2200/2500 mm
Fachtiefen: 300, 600 mm
Fachlänge: 750, 1000, 1250 mm
Fachlast: 80–100 kg Fachlast
je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 900 kg
Oberfläche: kunststoffbeschichtet/verzinkt
Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:
Grundregal:
2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle und Montagezubehör

Anbauregal:
1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle und Montagezubehör
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.


Abb. zeigt Grund- und Anbauregal.
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
2200x1000x300 mm
Ordnerkapazität pro Regalfeld:
72
Anzahl Böden:
6
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,33*
€ 186,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 186,39*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 187,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 190,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 211,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.