Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Bürosteckregal COMPACT 1000x 300x 2200 mm Grundregal pulverbesch. RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-META20083161
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20083161
EAN/GTIN:
     4026212153668
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal META COMPACT, einseitig

Anwendung
Übersichtliche Lagerung von Ordnern. Ideal für Archive und Büros.

Ausführung
• verzinkt, mit zerlegtem Rahmen oder beschichtet RAL 7035, lichtgrau, mit geclinchten/vormontierten Rahmen
• schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Fachböden komplett mit Endanschlag (optionaler Abdeckboden ohne Endanschlag)
• Böden/Profile aus Qualitätsstahl, Böden im 25-mm Raster verstellbar
• mit dübelfähigen Stahlfüßen
• Regalhöhe beträgt mehr als das 5-fache der Regalbreite!
• Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Hinweis
    Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung) Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
• Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Dortmund)
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
336 mm
Werkstoff:
ST
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS - MPA NRW
Länge:
1056 mm
Nenntiefe:
300 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Rahmenausführung:
Vormontiert
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Ordnerkapazität:
72 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - MPA NRW - MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfal
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal meta grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Steck-Regalsysteme, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Steck Regalsysteme, META
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 187,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 188,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,06*
€ 191,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 192,09*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 200,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.