Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424024
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Mülleimer-Beutel

• HDPE
• Rolle à Säcke

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Stärke:
5,5 µm
Farbe:
transparent
Breite:
490 mm
Höhe:
600 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, 30109012, Abfalleimerbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Papier-Abfallsäcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 0,96*
46 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,99*
1 Tag
360
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
Lager 6C8MS
360
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,05*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.