Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163424024
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     410013
EAN/GTIN:
     4332163424024
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel

Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
VE: 40 Rollen à 50 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
490x600 mm
Inhalt:
24 l
Maße B x T:
49 x 60 cm
Liter:
24 Liter
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
2640
Stärke ca.:
5,5 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
2 Tage
520
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,09*
2 Tage
520
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,11*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,12*
Lager 7
13
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.