Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-160385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163424024
EAN/GTIN:
     4332163424024
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel • HDPE • Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
490
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung:
490 x 600
Grundpreis:
Ja
Rollen pro Palette:
2640
Rollen pro Karton:
40
Maße (B x T):
49 x 60 cm
Liter:
24 Liter
Farbe:
transparent
Auf Rolle:
50
Höhe:
600
Breite:
490
Material:
HD-PE
Stärke:
5,5 µm
Inhalt:
24
Fassungsvermögen:
24 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 0,96*
44 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,99*
2 Tage
360
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
2 Tage
360
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,05*
Lager 5417
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.