Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst-Sprossen-Stehleiter 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kst-Sprossen-Stehleiter 2x8 Sprossen
Kst-Sprossen-Stehleiter 2x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619917
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41257
EAN/GTIN:
     4003866412570
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter Z600

Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze
Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung nach DIN EN 61478 bzw.
VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV.
VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).
Hohe chemische Beständigkeit
Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,44 m
Arbeitshöhe ca.:
3,65 m
äußere Breite, unten:
0,6 m
Sprossenanzahl:
2x8
Holmhöhe:
58 mm
Gewicht:
13,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenleiter 2 x 8 sprossen, sprossen stehleiter, zarges sprossen-stehleiter, 30612692, Anlegeleitern, Kunststoffleitern, Leitern, Schiebeleitern, Stehleiter, Tritte
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,73*
€ 667,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,87*
€ 667,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,63*
€ 670,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,00*
€ 671,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,88*
€ 710,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,95*
€ 798,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,36*
€ 791,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,46*
€ 764,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,57*
€ 737,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.