Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 300/152 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten RK 300/152 blau
Regalkasten RK 300/152 blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619631
Herst.-Nr.:
     RK 300/152 blau
EAN/GTIN:
     4031022009708
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
";Regalkasten RK 300/152

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe.
Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
300 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
RK 300/152 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, 30470725, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
119
10
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,15*
Lager 6C8MS
109
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,99*
6 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,37*
10
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,48*
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,998*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.