| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470725 Herst.-Nr.: 4332163398592 EAN/GTIN: 4031022009708 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 300/152 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,25 kg | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | RK 300/152 blau | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße L x B x H: | 300 x 152 x 83 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, Regalkästen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470725, 30470725 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,01* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,10* | € 4,39* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 4,43* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|