Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-102885
Herst.-Nr.:
     4332163398592
EAN/GTIN:
     4332163398592
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 300/152

Aus hochschlagfestem Polystyrol, besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Für Fachbodenregale.

L x B x H: 300 x 152 x 83 mm. Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör). Mindestabnahme 10 Stück/Farbe.

Abbildung zeigt Farbe grün (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Außenmaß Länge:
300 mm
Außenmaß Höhe:
83 mm
Außenmaß Breite:
152 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83
Breite:
152
Farbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
300
Material:
Polystyrol
Größe/Typ:
RK 300/152
Werkstoff:
Polystyrol
Recyclebar:
Nein
Förderanlagen geeignet:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, Regalkasten RK 300/152 blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
109
10
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,16*
1 Tag
109
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,01*
5 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,39*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,51*
4 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,998*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.