Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z500 Seventec 2x6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z500 Seventec 2x6 Stufen
Alu-Stehleiter Z500 Seventec 2x6 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619165
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40356
EAN/GTIN:
     4003866403561
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Z500 Seventec 302

Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
Robuste Qualität
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,43 m
Arbeitshöhe ca.:
2,85 m
untere äußere Breite:
0,47 m
Holmhöhe:
87 mm
Stufenanzahl:
2x6
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, 30613212, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Sprossen-Stehleitern, Stehleitern, Stufen-Stehleitern
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 236,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,30*
€ 236,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 237,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 238,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,78*
€ 249,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.