Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060384, Alu-Stehleiter Z500 Seventec 2x6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-951927
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40356
EAN/GTIN:
     4003866403561
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060384, Stufenstehleiter Seventec B Diese robuste Stufenstehleiter hat eine 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindungmit Auflagesteg in der Stufenmitte. , Stufen, Holme: aus Alu-Strangpressprofilen , Stufen: mit integrierter Scharnierverbindung , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional , 10 Jahre Garantie, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Leiterlänge:
1,43 m
Arbeitshöhe ca.:
2,85 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Holmhöhe:
87 mm
Stufenanzahl:
2x6
Stufentiefe:
85 mm
Gewicht:
9,0 kg
Herstellerartikelnummer:
40356
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 238,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,00*
€ 238,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 241,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 246,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 252,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.