| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-616343 Herst.-Nr.: 70180-590/S EAN/GTIN: 7040051269264 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenjacke 70180
Ausführung: • Kapuze im Kragen • Druckknöpfe an den Manschetten • Wasserdicht, alle Nähte verschweißt • Ultrasofter Griff • Sehr leicht und trotzdem robust Material: • 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | navy | Herstellerartikelnummer: | 70180-590/S | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke blau, pu-jacke, regenjacke gr.s, 50240203, Arbeitsschutz, Hansen, Helly, Jacke, Jacken, Regenbekleidung, Regenjacken, Regenkleidung, Stretch-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,44* | € 46,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,75* | € 46,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,05* | € 46,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,78* | € 49,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,82* | € 53,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|