Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 52,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 52,kornblau
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 52,kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     4030913106526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke BW 290 g

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
106052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 19,85*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 20,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 20,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 20,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.