Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal verzinkt 7 Böden GF 2000x1000x400 mm 28 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal verzinkt 7 Böden GF 2000x1000x400 mm 28 K.
Steckregal verzinkt 7 Böden GF 2000x1000x400 mm 28 K.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605830
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     90233
EAN/GTIN:
     4026212234176
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Grund-Regal
Grundregal
META CLIP Steckregal, Grundregal

Steckregal mit Sichtlagerkästen
Die Sichtlagerkästen aus Propylen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen, verzinkt
Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern



Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nennlänge + 36 mm

Sicherheitshinweise:
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abbildung zeigt 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.
Bestückung: 12 Stück PLK 2a: 350x213x200 blau, 16 Stück PLK 2a: 350x213x200 rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
HxBxT je Feld:
2000x1000x400 mm
Anzahl Böden:
7
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,56*
€ 404,22*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,21*
€ 404,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,85*
€ 404,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,56*
€ 406,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 444,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.