Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband15,5x0,73 mm L 1800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Umreifungsband15,5x0,73 mm L 1800 m
Kunststoff-Umreifungsband15,5x0,73 mm L 1800 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605495
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30388
EAN/GTIN:
     4030198303887
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband im Spendekarton (Großrolle)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Stärke:
0,73 mm
Länge:
1800 m
Reißfestigkeit:
2800 N
Kern-Ø:
406 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 70,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,65*
€ 71,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,02*
€ 71,18*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,97*
€ 71,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 194,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 181,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 166,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 116,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.