Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,73mm Lauf-L.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband B16 mmxS0,73mm Lauf-L.180
Umreifungsband B16 mmxS0,73mm Lauf-L.180
Artikel-Nr.:
     4757-1183789
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30388
EAN/GTIN:
     4030198303887
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polypropylen · für manuelle Umreifung · gleichmäßig hohe Festigkeit · Innenkern-Ø 406 mm · schneller Bandwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,73 mm
Lauflänge:
1800 m
Reißkraft ca.:
2800 N
Farbe:
schwarz
Innenkern-Ø:
406 mm
Material:
Polypropylen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,51*
€ 69,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,41*
€ 70,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,09*
€ 70,48*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,67*
€ 71,15*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 180,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 167,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 315,07*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.