Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm
Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605491
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79162
EAN/GTIN:
     4030198791622
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Combi-Spanner für PP-Kunststoffband

Benutzerfreundliche Umreifung
Ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum Verpacken aus.
Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes.
Combi-Spanner für Bandbreite 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Bandbreite 16 mm
Gewicht:
2,9 kg
Verschlussart:
Hülsenverschluss
Spannmethode:
mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche:
180 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, pp-umreifungsband 16 mm, 30414112, für, Kunststoffband-Umreifungen, Spann-, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 396,94*
€ 453,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,89*
€ 453,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,87*
€ 455,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,34*
€ 466,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 466,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,47*
€ 497,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 63,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.