Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband16x0,60 mm L 700 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Umreifungsband16x0,60 mm L 700 m
Kunststoff-Umreifungsband16x0,60 mm L 700 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830414126
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30344
EAN/GTIN:
     4030198303443
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband (Spenderkarton) • Kleinrolle: direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
4,6 kg
Maße:
16 x 0,6 mm
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 700m, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, Kantenschützer, Abroller, Kunststoff, Verpackungsband, Kunststoffband, Kunststoffband-Umreifungen, Flächenkantenschutzleisten, 7830414126, 30414126
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 53,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 53,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,43*
€ 54,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 54,87*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,51*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Meter (ab € 0,0371* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.