Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm
Combi-Spanner f. PP-Band, 16mm
Artikel-Nr.:
     4012-605491
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79162
EAN/GTIN:
     4030198791622
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Combi-Spanner für PP-Kunststoffband

Benutzerfreundliche Umreifung
Ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum Verpacken aus.
Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes.
Combi-Spanner für Bandbreite 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Bandbreite 16 mm
Gewicht:
2,9 kg
Verschlussart:
Hülsenverschluss
Spannmethode:
mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche:
180 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-umreifungsband 16 mm, verschlusszange, 30414112, für, Kunststoffband-Umreifungen, Spann-, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,49*
€ 416,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,59*
€ 454,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,64*
€ 456,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 383,46*
€ 463,81*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,16*
€ 468,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,99*
€ 492,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 156,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 49,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.