| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601608 Herst.-Nr.: ZU-05202 EAN/GTIN: 4035694002760 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen
Für eine lange Nutzungsdauer Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Leichtes Handling Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Rollenlager. Angaben zur Ladefläche bei montierten Bordwänden. Serienmäßig im Lieferumfang: Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Bordwand | Tragkraft: | 1250 kg | Abmessung LxBxH: | 2065x1000x1340 mm | Ladefläche LxB*: | 2000x1000 mm | Vollgummi-Bereifung Ø: | – mm | Luftbereifung Ø: | 400x100 mm | Gewicht: | 84 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,95* | € 841,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,43* | € 841,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 767,00* | € 845,83* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,89* | € 850,19* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,22* | € 865,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|