Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-05202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-05202
EAN/GTIN:
     4035694002760
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
Handpritschenwagen ohne Bordwand

Außenmaß: 2.065 x 1.000 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Lufträder Ø 400 x 100 mm

    Tragkraft: 1.000 kg

    EAN-Nr.: 4035694002760

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 760,95*
    € 841,27*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 758,43*
    € 841,28*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 767,00*
    € 845,83*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 771,89*
    € 850,19*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 782,22*
    € 865,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 841,28*
    € 1.001,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 829,19*
    € 986,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 805,74*
    € 958,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 786,31*
    € 935,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 758,43*
    € 902,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    01-05201
    ab € 363,22*
    Zubehör
    Cordes
    00017203
    ab € 52,38*
    Zubehör
    Cordes
    00017202
    ab € 23,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.