Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591812
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.202
EAN/GTIN:
     8014748300263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
natur
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.202
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56000005, Handwerkzeuge, naturfarben, QR5058072, Sapi
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1201
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
1209
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
Lager 6C8MS
1209
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,59*
4 Tage
811
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,59*
5 Tage
1213
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,12*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,81*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.