Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5mm a100Stk. Sapi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8014748300263
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     491007
EAN/GTIN:
     8014748300263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
naturfarben
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Bündel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, naturfarben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
746
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,58*
1 Tag
744
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,58*
1 Tag
744
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 7
660
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,60*
3 Tage
746
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 37,95*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,43*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,17*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 2,11*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 2,16*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,51*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 7,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.