Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutterschlüssel 12 mm Innenvierkant AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehfutterschlüssel 12 mm Innenvierkant AMF
Drehfutterschlüssel 12 mm Innenvierkant AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591139
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41897
EAN/GTIN:
     4020772041892
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Innenvierkant-Schlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

Weitere Informationen:
4-kant:
12 mm
Länge:
200 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41897
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 12mm, 3060, 30600250, AMF, Drehfutter, Innen-/Außenvierkant-Schlüssel, Innenvierkantschlüssel, Innenvierkant-Schlüssel, QR4025575, Zubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,93*
€ 26,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 26,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 27,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,21*
€ 27,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.