Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41897
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41897
EAN/GTIN:
     4020772041892
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
12
D1:
24
D2:
12,0
L1:
200
L2:
250
L4:
21
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 12mm, 904l-12, 904l, 12, vierkant-aufsteckschlüssel, vierkant, aufsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.