| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-582772 Herst.-Nr.: 4317784270120 EAN/GTIN: 4317784270120 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß FORMAT aus polyamidbeschichtetem Federbandstahl Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlmaßband 10000 mm, kapselbandmaß, kapselbandmaß 10m, 46750010, Bandmass, Bandmaß, Bandmaße, FORMAT, Glasfaserbandmaß, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Maßband, Mess-, Prüfwerkzeug, Rahmenbandmaß, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollbandmaße, Stahlbandmass, Stahlbandmaße, Taschenbandmaß, Taschenbandmaße, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,40* | € 21,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,56* | € 22,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,97* | € 22,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,93* | € 23,03* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 16,57* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00166* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|