| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046750010 Herst.-Nr.: 4317784270120 EAN/GTIN: 4317784270120 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß FORMAT aus polyamidbeschichtetem Federbandstahl Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Bandbreite: | 13 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlmaßband 10000 mm, kapselbandmaß, kapselbandmaß 10m, Prüfwerkzeug, Stahlbandmass, FORMAT, Taschenbandmaß, Rahmenbandmaß, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapsel-Bandmass, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Kapsel-Bandmaß, Messband, Roll-Meter, 3046750010, 46750010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 15,48* | € 21,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,04* | € 22,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,95* | € 22,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,05* | € 23,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,30* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00161* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|