Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer
Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581612
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     GM 80/100 S
EAN/GTIN:
     4031452101416
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Messuhr mit großem Messbereich, Käfer

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Außen-Ø:
80 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
GM 80/100 S
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GM 80/100 S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, 42150100, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Prüfwerkzeug, QR4029423, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 317,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 287,77*
€ 317,58*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 287,14*
€ 319,12*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 326,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 331,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.