Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer
Präzisions-Messuhr GM 80/100S D 80 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581612
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     GM 80/100 S
EAN/GTIN:
     4031452101416
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Messuhr mit großem Messbereich, Käfer

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Außen-Ø:
80 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
GM 80/100 S
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GM 80/100 S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, 42150100, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Prüfwerkzeug, QR4029423, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,85*
€ 319,05*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 285,20*
€ 319,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 319,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 329,89*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 296,31*
€ 338,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.