Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumblitzleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundumblitzleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Rundumblitzleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042504202098
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Rundum-Blitzleuchte 12 / 24 V, Orange

•LED Rundumkennleuchte nach ECE R65 mit Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage
•Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 8 CREE LED's
•Gesamtmaße HxD ca. 130x130 mm
•Lichthaube HxD ca. 80x115 mm
•E-zeichen: E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00.1714 12-24V, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt
•Mit Spiralanschlußkabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder

Weitere Informationen:
Leistung:
17 W
Anschlussspannung:
45627 V
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, Rundum-Blitzleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,76*
€ 64,92*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 65,36*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 67,38*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 68,33*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.