Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XL,warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XL,warngelb
Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XL,warngelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768641
EAN/GTIN:
     4317784768641
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Warnweste, antistatisch

Eigenschaften:
•Antistatisch und flammhemmend
Ausführung:
•Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
•Mit Knopfverschluss
Material: 100 % Polyester, perforiert, mit Carbonfaden, 150 g/m²
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
4317784768641
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Polen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 37,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,04*
€ 37,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,85*
€ 37,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 40,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.