| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494997 Herst.-Nr.: 3476/2XL EAN/GTIN: 4031301045540 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh« Ausführung: •Warnschutzklasse 2 •Wassersäule bis 8000 mm •Atmungsaktivität 400 g/m²/24h •Flexibles, elastisches Gewebe •Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv •3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern •Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen •Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz •Justierbare Klettmanschette •Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen •Kordelzug im Saum •Hoher, fleecegefütterter Kragen Material: Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan Innenfutter: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007, EN 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | gelb-navy | Herstellerartikelnummer: | 3476/2XL | Herstellername: | BIG Arbeitsschutz GmbH | Markenname: | 4-Protect | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,96* | € 46,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,68* | € 57,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,66* | € 61,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,32* | € 63,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 51,11* | € 70,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|