| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494940 Herst.-Nr.: 4010365941135 EAN/GTIN: 4010365941135 |
| |
|
| | |
| Bundhose »1368 686 21« Ausführung: •Hautfreundliches Mischgewebe •Stretchanteil, 20 % Dehnfähigkeit •Gerader Schnitt •Normale Passform •Zwei Seitentaschen •Gesäßpaspeltasche •Bund mit schmalen Gürtelschlaufen •Bis 95 °C Material: 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m² Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr. 50, Bierbaum-Proenen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,83* | € 32,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,35* | € 32,58* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 24,22* | € 32,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,67* | € 36,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 26,94* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|