Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Bundhose 1368 686, Gr. 50 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Bundhose 1368 686, Gr. 50 weiß
BP Bundhose 1368 686, Gr. 50 weiß
BP Bundhose 1368 686, Gr. 50 weiß
BP Bundhose 1368 686, Gr. 50 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152415
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365941135
EAN/GTIN:
     4010365941135
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Bundhose 1368 686 21

• Hautfreundliches Mischgewebe
• Stretchanteil, 20 % Dehnfähigkeit 
• Gerader Schnitt 
• Normale Passform 
• Zwei Seitentaschen 
• Gesäßpaspeltasche 
• Bund mit schmalen Gürtelschlaufen 
• Bis 95 °C 
• Material: 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m² 
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Farbe:
weiß
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% Elastolefin
Gewicht:
230 g/m²
Form:
lang
Pflegeanleitung:
waschbar bis 95°C / bügeln bis 150°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / bleichen erlaubt / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess)
Waschanleitung:
95 °C
Ausführung:
Bundhose
Größe:
50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 32,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 32,34*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 32,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,67*
€ 36,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,94*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.