| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494557 Herst.-Nr.: 130430-1220-50 EAN/GTIN: 4030646270884 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Bruno« Eigenschaften: •Robustes Material Ausführung: •Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen •Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche •Vorgeformte Kniepolstertaschen •Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken •Reflektierende Paspel Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 130430-1220-50 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Ukraine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,88* | € 54,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 45,09* | € 55,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,31* | € 56,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 47,81* | € 57,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 51,31* | € 69,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|