Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Gr.50 anthrazit/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000375002
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-50
EAN/GTIN:
     4030646270884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
50
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fhb arbeitshose anthrazit, arbeitshose gr. 50, arbeitshose grau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 42,49*
€ 58,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,11*
€ 59,02*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 46,79*
€ 61,20*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 47,93*
€ 62,95*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 50,44*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 43,11*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,87*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,41*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,25*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,57*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,58*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,18*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,22*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.