Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Contours7403,GrS(a200Pr.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Contours7403,GrS(a200Pr.)
Gehörschutzstöpsel Contours7403,GrS(a200Pr.)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494053
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     740301
EAN/GTIN:
     4019444008080
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel »Contours®«

Eigenschaften :
•Besonders hoher Tragekomfort
•Anatomisch vorgeformt
•Nicht entflammbar
•Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
•Weicher PU-Schaumstoff
•Paarweise verpackt
Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 33, L = 28
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g - 1,8 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Beschreibung:
»7403«, small
Herstellerartikelnummer:
740301
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel moldex, Gehörschutzstöpsel-Station
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2400
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,142*
€ 0,204*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 28,79*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 31,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,24*
€ 31,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 44,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,13135* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 441,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7400
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.