Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738834 Herst.-Nr.: 7400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Contours® Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel im Tütchen. Die Form von Gehörgängen ist sehr unterschiedlich und verändert sich mit der Zeit. Contours, aus Schaumstoff mit sicherer Passform, passen sich diesen Veränderungen ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern. - Besonders komfortabler Gehörschutzstöpsel
- An den Gehörgang anatomisch angepasste Form
- Erhältlich in zwei Größen
- Aus weichem PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt
- Hoher Dämmwert: SNR 35 dB
- Auch erhältlich im hygienischen Spender MoldexStation
- Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 200 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,112* | € 0,156* | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,143* | € 0,192* | | | | | | | | 200 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,82* | € 28,15* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 28,50* | € 28,82* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,24* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar | Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|