| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-493967 Herst.-Nr.: ASA460-0AR-600 EAN/GTIN: 5038428263856 |
| |
|
| | |
| Brille »Forceflex FF-3« Eigenschaften: •Flexibel und stoßfest •Passt sich an jede Kopfgröße an •Flexible Bügel mit weichen Stegplättchen, maximaler Halt und Komfort •T-AXIS Optik für verzerrungsfreie Sicht über komplette Scheibe •Intrablock-Scheiben-Infusionstechnologie für 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz •Kratzfest und Beschlagfrei •Premierschield Beschichtung • In Kombination mit dem Staubschutz-Clip und Kopfband Leistungsverhalten einer Vollsichtbrille Zulassung/Norm: EN 166 K.N Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Rahmenfarbe: | rot | Scheibenfarbe: | getönt | Herstellerartikelnummer: | ASA460-0AR-600 | Herstellername: | JSP Ltd. | Markenname: | JSP | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille getönt, JSP® |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,77* | € 13,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,28* | € 15,99* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,10* | € 16,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,07* | € 16,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,26* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|