Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"41mm 6kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"41mm 6kant FORTIS
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"41mm 6kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784733939
EAN/GTIN:
     4317784733939
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung
• Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784733939
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
378
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,70*
2 Tage
378
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,60*
1 Tag
375
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,62*
6 Tage
381
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,67*
4 Tage
378
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.