Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240627049, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4"" 41mm FORTIS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948284
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733939
EAN/GTIN:
     4317784733939
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240627049, Steckschlüssel-Einsatz 3/4 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20, ISO 1174 , Stiftsicherung , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Länge:
65 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784733939
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
323
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,75*
3 Tage
323
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,64*
€ 12,27*
2 Tage
323
1
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 12,27*
Lager 260
323
1
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.