Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh BASIC Low S3, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Elten Basic Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489790
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12331-45
EAN/GTIN:
     4035877930477
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh 12331 BASIC Low, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Gepolsterter Schaftrand
• Reflexmaterial
• PU-Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle JORI
Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle jo_BASIC
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
45
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 31,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 31,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 34,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,17*
€ 34,37*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 36,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.